部品 クランプセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番209-0341 注文コード04939487 品番CPS-5S
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
この商品はトラスコ品番・主な用途など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様
形状:クランプセット
ISO9001認証取得工場製
ISO14001認証取得工場製
ホルダーパーツ
寸法A(mm)M5×0.8 寸法B(mm)18.000 寸法C(mm)15.00 寸法D(mm)9.50 寸法E(mm)11.00 寸法F(mm)T15 トラスコ品番209-0341
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする