画像準備中

部品 クランプセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番209-0350 主な用途クランプセット 注文コード04939496 品番CPS-5V
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
この商品はトラスコ品番・主な用途など18種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)M5×0.8 寸法B(mm)13.5 寸法C(mm)12.7 寸法D(mm)7.5 寸法E(mm)10.3 寸法F(mm)T15 寸法G(mm)2.5 用途クランプセット トラスコ品番209-0350 主な用途クランプセット 寸法LF(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする