京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの レンチ
部品 トルクスレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
29
トラスコ品番
209-0767
注文コード
04939557
品番
DT-10
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
トルクスレンチ
トラスコ品番
209-0767
適合機種
-
寸法A(mm)
70
寸法F(mm)
T10
寸法D(mm)
160
寸法B(mm)
29
主な用途
トルクスレンチ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。