画像準備中

部品 トルクスレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)26 トラスコ品番209-0791 注文コード04939602 品番DT-8
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は寸法B・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る
用途トルクスレンチ トラスコ品番209-0791 適合機種- 寸法A(mm)70 寸法F(mm)T8 寸法D(mm)150 寸法B(mm)26 主な用途トルクスレンチ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする