京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの レンチ
部品 六角レンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04939627
品番
FH-2
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
用途
六角レンチ
トラスコ品番
209-0805
寸法A(mm)
40
寸法D(mm)
71
寸法E(mm)
2.0
寸法B(mm)
20
主な用途
六角レンチ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。