京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの レンチ
部品 トルクスレンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
20
注文コード
04939645
品番
FT-10
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
寸法B
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
20
寸法D(mm)
74
寸法F(mm)
T10
用途
トルクスレンチ
トラスコ品番
209-0821
主な用途
トルクスレンチ