京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの レンチ
部品 トルクスレンチ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
15
注文コード
04939663
品番
FT-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥490
この商品は
寸法B
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
15
寸法D(mm)
65
寸法F(mm)
T6
用途
トルクスレンチ
主な用途
トルクスレンチ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04939663
FT-6
10980864
FT-6
部品 トルクスレンチ
京セラ
1個
¥
419
税込
¥
461
色がオレンジに変わりました。