京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの ねじ/ボルト
部品 ボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04940162
品番
HH5X25
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
用途
ボルト
トラスコ品番
208-9653
寸法A(mm)
M5×0.8
寸法D(mm)
5.0
寸法E(mm)
4.0
寸法B(mm)
25.0
寸法C(mm)
8.5
主な用途
ボルト
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。