京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの スクリュー
部品 スクリュー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
8.0
主な用途
スクリュー
トルク(N・m)
1.0
注文コード
04940345
品番
HS 3X8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥70
この商品は
寸法B・主な用途・トルク
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
用途
スクリュー
寸法A(mm)
M3×0.5
寸法E(mm)
1.5
寸法B(mm)
8.0
主な用途
スクリュー
トルク(N・m)
1.0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。