部品 スクリュー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04940424 品番HSB4X8R
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
用途スクリュー 仕様右ねじ トラスコ品番208-9696 寸法E(mm)2.0 寸法B(mm)8.0 寸法C(mm)R2.0 寸法A(Φmm)M4×0.7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする