京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの シート(ホルダ部品)
部品 シート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04940467
品番
KVN-32
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
用途
シート
トラスコ品番
209-0503
寸法A(mm)
9.52
寸法F(mm)
R0.8
寸法D(mm)
7.6
寸法E(mm)
5.5
寸法B(mm)
3.2
寸法C(mm)
2.1
主な用途
シート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。