京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの ピン
部品 アンカーピン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
主な用途
アンカーピン
注文コード
04940792
品番
LPA-11
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・主な用途
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
11.0
寸法C(mm)
4.2
用途
アンカーピン
寸法A(mm)
2.8
主な用途
アンカーピン
角度θ(°)
60
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。