画像準備中

部品 アンカーピン

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な用途アンカーピン 注文コード04940817 品番LPA-17
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品はトラスコ品番・主な用途など8種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)17.0 寸法C(mm)4.2 用途アンカーピン 寸法A(mm)2.8 主な用途アンカーピン 角度θ(°)60
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする