曜日別特売

部品 ロケータ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1個適合機種MSO45(フェースミル)注文コード04941097品番LSO-445R
参考基準価格(税別)¥4,530販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
用途
ロケータ
トラスコ品番209-0961適合機種MSO45(フェースミル)寸法A(mm)13.494寸法D(mm)23.5寸法B(mm)12.0寸法C(mm)21.3主な用途ロケータ角度α(°)27角度θ(°)45
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする