京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの レンチ
部品 トルクスレンチ
(1件のレビュー)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
10
トラスコ品番
645-3732
注文コード
04941194
品番
LTW-10S
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・トラスコ品番・寸法E
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
トルクスレンチ
寸法A(mm)
62
寸法B(mm)
10
寸法F(mm)
T10
トラスコ品番
645-3732
主な用途
トルクスレンチ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。