京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの レンチ
部品 トルクスレンチ
(1件のレビュー)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
19
トラスコ品番
209-0872
注文コード
04941221
品番
LTW-20
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・トラスコ品番・寸法E
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
トルクスレンチ
寸法A(mm)
58
寸法B(mm)
19
寸法F(mm)
T20
トラスコ品番
209-0872
主な用途
トルクスレンチ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。