京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの スクリュー
部品 スクリュー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04941395
品番
M3X8
参考基準価格(税別)
¥90
販売価格(税込)
¥74
販売価格(税別)
¥
67
バスケットに入れる
用途
スクリュー
寸法A(mm)
M3×0.5
寸法D(mm)
2.0
寸法B(mm)
8.0
寸法C(mm)
5.5
主な用途
スクリュー
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。