画像準備中

部品 スクリュー

(10件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)3.8 トラスコ品番210-1084 注文コード04941571 品番SB-2040TR
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品は寸法B・仕様・トラスコ品番など20種類から選べます 他の種類を見る
用途スクリュー トラスコ品番210-1084 寸法A(mm)M2×0.4 寸法F(mm)T6 寸法B(mm)3.8 寸法C(mm)3.0 主な用途スクリュー トルク(N・m)0.5 角度θ(°)60
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-01
用途:
金属切削

純正部品は高いですが強度が違いますね。
伸びて切れる事がないです。

2025-01-21
用途:
商品名の通りの使い方です。

京セラのチップを留めるのに使用しています。
ジップ袋入りで10ヶ入りLOTの販売もあるとよいな。

対象商品:
04941684
2022-04-21
用途:
フライス用の超硬チップ取り付け
教育・研究機関

超硬チップ取り付け用として購入。強度があり、偏心も小さいのでチップが正確にセットできる。

1人が参考にしています
対象商品:
04941596
2022-01-24
用途:
マジックドリルの交換部品

この様な部品まで取り扱ってもらえるのは本当に助かります。

対象商品:
04941684
2021-05-29
用途:
フライス用の超硬チップ取り付け
教育・研究機関

京セラ製の超硬チップを取り付けるために購入した。チップをがっちり固定でき、緩みはなし。

対象商品:
04941684
2020-12-13
用途:
フライス用の超硬チップ取り付け
教育・研究機関

超硬チップが大変良く取りつき、切削量が大きい時、振動が出ても緩まない。グリップが良好。

対象商品:
04941693
2019-12-18
用途:
工具のメンテナンス

バイトホルダーのチップ取付ネジとして使用。細かい部品のため無くしたりなめたりしたときのために買い置きしています。

対象商品:
04941666
2017-11-15
用途:
フライカッター用チップの固定
教育・研究機関

外径20φのスタンダードセットカラーを使って、フライカッターを自作しました。先端のカッターチップ取り付けにこのスクリューを使いましたが、ピッタリでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする