京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの スクリュー
部品 スクリュー
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
9.3
トラスコ品番
210-1173
注文コード
04941711
品番
SB-3.5TR
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・仕様・トラスコ品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
用途
スクリュー
トラスコ品番
210-1173
寸法A(mm)
M3.5×0.6
寸法F(mm)
T15
寸法B(mm)
9.3
寸法C(mm)
5.6
主な用途
スクリュー
トルク(N・m)
3.5
角度θ(°)
82
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。