部品 スクリュー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)6.4 仕様右ねじ トラスコ品番210-1203 注文コード04941772 品番SB-3STR
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品は寸法B・仕様・トラスコ品番など13種類から選べます 他の種類を見る
用途スクリュー 仕様右ねじ トラスコ品番210-1203 寸法F(mm)T10 寸法B(mm)6.4 寸法C(mm)5.2 寸法A(Φmm)M3×0.5 角度θ(°)82
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04941727
2023-08-01
用途:
中古部品の交換

中古のチップホルダーを入手したので、念のために交換しました。小さいねじで高価ですがメーカー純正品がやっぱり安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする