京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの スクリュー
部品 スクリュー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04941894
品番
SB-5085TR
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
用途
スクリュー
トラスコ品番
210-1297
寸法A(mm)
M5×0.8
寸法F(mm)
T20
寸法B(mm)
8.5
寸法C(mm)
6.8
主な用途
スクリュー
トルク(N・m)
4.5
角度θ(°)
50
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。