画像準備中

部品 スクリュー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04941946 品番 SC-35085
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
用途スクリュー 寸法A(mm)M3.5×0.35 寸法F(mm)T10 寸法B(mm)8.5 寸法C(mm)5.7 主な用途スクリュー トルク(N・m)2.0 角度θ(°)60
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする