京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの スクリュー
部品 スクリュー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04941982
品番
SC-60210
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
用途
スクリュー
寸法A(mm)
M6×0.75
寸法F(mm)
T30
寸法B(mm)
21.0
寸法C(mm)
9.6
主な用途
スクリュー
トルク(N・m)
8.0
角度θ(°)
40
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。