京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの スクリュー
部品 スクリュー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04941991
品番
SE-40120TR
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
仕様
形状:ネジ
ISO9001認証取得工場製
ISO14001認証取得工場製
ホルダーパーツ
寸法A(mm)
M4×0.70
寸法F(mm)
T1
寸法B(mm)
12.00
寸法C(mm)
5.10
角度β(°)
43
トラスコ品番
210-1327
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。