京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの スクリュー
部品 スクリュー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04942007
品番
SE-50125TR
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
用途
スクリュー
寸法A(mm)
M5×0.8
寸法F(mm)
T20
寸法B(mm)
12.5
寸法C(mm)
6.8
角度θ(°)
60
トルク(N・m)
4.5
トラスコ品番
210-1335
主な用途
スクリュー
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。