画像準備中

部品 スクリュー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)6.0 トラスコ品番209-0121 注文コード04942436 品番SP3X6
参考基準価格(税別)¥90 販売価格(税込) ¥73
販売価格(税別)
66
この商品は寸法B・トラスコ品番・トルクなど6種類から選べます 他の種類を見る
用途スクリュー トラスコ品番209-0121 寸法A(mm)M3×0.5 寸法B(mm)6.0 寸法C(mm)6.0 主な用途スクリュー 角度θ(°)90
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする