京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの スクリュー
部品 スクリュー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04942472
品番
TH8X15
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
用途
スクリュー
トラスコ品番
209-0147
寸法A(mm)
M8×1.25
寸法E(mm)
4.0
寸法B(mm)
20.0
寸法C(mm)
8.5
主な用途
スクリュー
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。