京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの シート(ホルダ部品)
部品 シート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
208-9483
注文コード
04942481
品番
TN-32
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
シート
寸法F(mm)
R0.4
寸法D(mm)
7.0
寸法E(mm)
4.2
寸法B(mm)
3.2
寸法C(mm)
6.5
寸法A(Φmm)
9.52
トラスコ品番
208-9483
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。