京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの クランプセット
部品 クランプセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
209-0406
注文コード
04942533
品番
WCS-1N
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
クランプセット
トラスコ品番
209-0406
寸法A(mm)
M6×1.0
寸法F(mm)
3.0
寸法E(mm)
15.0
寸法B(mm)
21.0
寸法C(mm)
15.7
主な用途
クランプセット
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。