BRB-4+α化米試食セット 自分で足せる!大容量防災リュックセット【防災士監修モデル】 アイリスオーヤマ 04942696

 

BRB-4+α化米試食セット 自分で足せる!大容量防災リュックセット【防災士監修モデル】 アイリスオーヤマ 04942696
BRB-4+α化米試食セット 自分で足せる!大容量防災リュックセット【防災士監修モデル】 アイリスオーヤマ 04942696
BRB-4+α化米試食セット 自分で足せる!大容量防災リュックセット【防災士監修モデル】 アイリスオーヤマ 04942696
BRB-4+α化米試食セット 自分で足せる!大容量防災リュックセット【防災士監修モデル】 アイリスオーヤマ 04942696
BRB-4+α化米試食セット 自分で足せる!大容量防災リュックセット【防災士監修モデル】 アイリスオーヤマ 04942696

自分で足せる!大容量防災リュックセット【防災士監修モデル】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード04942696品番BRB-4+α化米試食セット
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

「経験したから提案できる。」アイリスオーヤマの大容量防災セットです。
独自で必要な品を追加し、必要に応じた防災セットを作れる!
自分で作る防災セットシリーズ、基本の防災リュック1人用です。
約3日間の避難所生活で必要な1人分の用品を備えたベースとなる最低限の備えが入っています。
防災士・災害備蓄管理士監修の防災マニュアル付きです。

用途
避難用、防災用
付属品
α化米五目ご飯100g
セット内容
リュック、エア枕、アルミブランケット、EVAスリッパ、ホイッスル、アルミマット、ポーチ、マルチバッグ、非常用トイレ凝固剤15回分、懐中電灯ランタン、ウォータータンク、トイレ用ポンチョ、ティッシュペーパー、歯ブラシ3本、ポンチョ、軍手、ポリ袋、タオル、衣類圧縮袋
質量(kg)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×175×450
注意
※飲料・飲食物は入っておりません。
※懐中電灯には電池は付属しておりません。
※保存期間にご注意ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする