京セラ
ホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1個
寸法h(mm)
25
注文コード
04943671
品番
PRXCL2525Q-10
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法h
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
一般外径ホルダ(外径・端面・倣い加工)
クランプシステム
ピンロック方式(レバーロック方式)
適合チップ
円形
切込み角Kr(°)
100
チップ逃げ角(°)
7
勝手
左
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。