TIPTOP
ブラックキャップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
04943938
品番
VC-19
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
内側が樹脂製、外側がアルミ製の円柱型アルミ用タイヤバルブキャップ。
用途
乗用車のタイヤバルブ用キャップ
材質
(外側)アルミ、(内側)プラスチック
色
ブラック
高さ(mm)
16.8
質量(g)
2.9
横幅(mm)
12
注意
※斜めに取り付けるとネジ山が潰れることがございます。
※無理に締め過ぎて破損した場合は、一切保証出来ません。適切な締付トルクで行ってください。