SF05000【ワケあり】 コラムロックSF型 象印チェンブロック 04944227

 

SF05000【ワケあり】 コラムロックSF型 象印チェンブロック 04944227
SF05000【ワケあり】 コラムロックSF型 象印チェンブロック 04944227
SF05000【ワケあり】 コラムロックSF型 象印チェンブロック 04944227

コラムロックSF型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はトラスコ品番・最大板厚など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
トラスコ品番
390-2030
最大板厚(mm)
24
注文コード
04944227
品番
SF05000【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥167,500販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)アウトレット
¥159,800¥129,800

高所での組立作業は、危険が伴い人手も高くつきます。このコラムロックは鋼材のボルト穴にピンを差込み、建起こしから鋼材の据え付け、その後のピンの抜取り、コラムロックの取り外しまで地上からの操作で完了します。
遠隔操作可能です。
完全ロック。

用途
鉄骨の建て方作業に。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
基本使用荷重(t)
5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
390-2030
質量(kg)
9.5
最大板厚(mm)
24
材質(ボディ)
スチール
最小穴径(mm)
20
注意
※セットピンをセットしたあと操作ロープを引張ると、ロックが解除する恐れがあり、大変危険な状態になりますのでご注意下さい。
※SF-3×2台とチェーンエラーザー(CE-6)をセットでご使用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする