曜日別特売
SWI-PNFAN01-WH【ワケあり】 ペルチェネックファン 首掛け扇風機 羽根なし 冷却プレート 液晶ディスプレイ 4000mAh 三和一商事 04944261

SWI-PNFAN01-WH【ワケあり】 ペルチェネックファン 首掛け扇風機 羽根なし 冷却プレート 液晶ディスプレイ 4000mAh 三和一商事 04944261
SWI-PNFAN01-WH【ワケあり】 ペルチェネックファン 首掛け扇風機 羽根なし 冷却プレート 液晶ディスプレイ 4000mAh 三和一商事 04944261
SWI-PNFAN01-WH【ワケあり】 ペルチェネックファン 首掛け扇風機 羽根なし 冷却プレート 液晶ディスプレイ 4000mAh 三和一商事 04944261
SWI-PNFAN01-WH【ワケあり】 ペルチェネックファン 首掛け扇風機 羽根なし 冷却プレート 液晶ディスプレイ 4000mAh 三和一商事 04944261
SWI-PNFAN01-WH【ワケあり】 ペルチェネックファン 首掛け扇風機 羽根なし 冷却プレート 液晶ディスプレイ 4000mAh 三和一商事 04944261
SWI-PNFAN01-WH【ワケあり】 ペルチェネックファン 首掛け扇風機 羽根なし 冷却プレート 液晶ディスプレイ 4000mAh 三和一商事 04944261
SWI-PNFAN01-WH【ワケあり】 ペルチェネックファン 首掛け扇風機 羽根なし 冷却プレート 液晶ディスプレイ 4000mAh 三和一商事 04944261
SWI-PNFAN01-WH【ワケあり】 ペルチェネックファン 首掛け扇風機 羽根なし 冷却プレート 液晶ディスプレイ 4000mAh 三和一商事 04944261
SWI-PNFAN01-WH【ワケあり】 ペルチェネックファン 首掛け扇風機 羽根なし 冷却プレート 液晶ディスプレイ 4000mAh 三和一商事 04944261
SWI-PNFAN01-WH【ワケあり】 ペルチェネックファン 首掛け扇風機 羽根なし 冷却プレート 液晶ディスプレイ 4000mAh 三和一商事 04944261
SWI-PNFAN01-WH【ワケあり】 ペルチェネックファン 首掛け扇風機 羽根なし 冷却プレート 液晶ディスプレイ 4000mAh 三和一商事 04944261
SWI-PNFAN01-WH【ワケあり】 ペルチェネックファン 首掛け扇風機 羽根なし 冷却プレート 液晶ディスプレイ 4000mAh 三和一商事 04944261
SWI-PNFAN01-WH【ワケあり】 ペルチェネックファン 首掛け扇風機 羽根なし 冷却プレート 液晶ディスプレイ 4000mAh 三和一商事 04944261

ペルチェネックファン 首掛け扇風機 羽根なし 冷却プレート 液晶ディスプレイ 4000mAh

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
04944261
品番
SWI-PNFAN01-WH【ワケあり】
在庫数量:残り6点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)アウトレット
¥7,398¥5,998

ワイド冷却プレートで広範囲を冷却する首掛け扇風機。4つの送風口で首全体をカバー。
◇内蔵リチウムイオン電池:4000mAh
◇電源:5V/2A
◇定格消費電力:9.5W
◇充電ポート:USB Type-C
◇充電時間(約):3時間
◇液晶ディスプレイ搭載
◇風量:3段階
◇ペルチェ:3段階
◇表面温度(ペルチェ):1段階/-2~-6℃、2段階/-4~-8℃、3段階/-6~-10℃ 環境温度25℃の際、ペルチェ3段階モードにした時の冷却プレートの表面温度との差(メーカー調べ)
◇使用時間(約):
[ファンのみ]
1段階:11時間
2段階:4時間30分
3段階:2時間40分
[ファン]1段階
[ペルチェ]1段階:3時間50分
[ペルチェ]2段階:3時間
[ペルチェ]3段階:2時間30分
[ファン]2段階
[ペルチェ]1段階:2時間30分
[ペルチェ]2段階:2時間
[ペルチェ]3段階:1時間50分
[ファン]3段階
[ペルチェ]1段階:1時間30分
[ペルチェ]2段階:1時間30分
[ペルチェ]3段階:1時間10分

用途
通勤、通学、アウトドア、イベント、お祭り、花火大会、スポーツ観戦など暑さ対策に。ネッククーラー 首掛けファン ハンズフリー 冷感 USB充電式
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
付属品
充電ケーブルType-C、取扱説明書
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
400
電源
5V/2A
定格消費電力(W)
9.5
バッテリー
内蔵リチウムイオン電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20.8×15.8×5
風量調整
3段階
充電時間(時間)
約3
バッテリー容量(mAh)
4000
充電端子
USB Type-C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする