SBT-09R【ワケあり】 空調作業服用 【リモコン付き】SBT-09R 24Vペルチェファンバッテリーセット さくら電子 04944322

 

SBT-09R【ワケあり】 空調作業服用 【リモコン付き】SBT-09R 24Vペルチェファンバッテリーセット さくら電子 04944322
SBT-09R【ワケあり】 空調作業服用 【リモコン付き】SBT-09R 24Vペルチェファンバッテリーセット さくら電子 04944322
SBT-09R【ワケあり】 空調作業服用 【リモコン付き】SBT-09R 24Vペルチェファンバッテリーセット さくら電子 04944322
SBT-09R【ワケあり】 空調作業服用 【リモコン付き】SBT-09R 24Vペルチェファンバッテリーセット さくら電子 04944322
SBT-09R【ワケあり】 空調作業服用 【リモコン付き】SBT-09R 24Vペルチェファンバッテリーセット さくら電子 04944322
SBT-09R【ワケあり】 空調作業服用 【リモコン付き】SBT-09R 24Vペルチェファンバッテリーセット さくら電子 04944322
SBT-09R【ワケあり】 空調作業服用 【リモコン付き】SBT-09R 24Vペルチェファンバッテリーセット さくら電子 04944322

空調作業服用 【リモコン付き】SBT-09R 24Vペルチェファンバッテリーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可お客様組立品当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
04944322
品番
SBT-09R【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)アウトレット
¥24,980¥19,980

空調作業服用24V リモコン付きSBT-09Rペルチェファンバッテリーセット
・24V 26000mAHバッテリーx1
・ペルチェファンx2
・ケーブル×1
・充電ケーブル×1
・リモコン×1
・30WPDアダプター×1
・バッテリーケースx1
・ファンカバー×2
・シガーソケットx1

用途
熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
セット内容
24V26000mAhバッテリー×1、ペルチェファン×2、ケーブル×1、充電ケーブル×1、リモコン×1、30WPDアダプター×1、バッテリーケース×1、ファンカバー×2、シガーソケット×1、取扱説明書×1
寸法(mm)
【ACアダプター】45×39×26【バッテリー】109×73×42【ファン】113×45
色
ブラック(バッテリー)
質量(g)
【ACアダプター】50【バッテリー】490【ファン】143(1台)
充電時間(時間)
6
バッテリー容量(mAh)
26000
プレート温度(℃)
3分後に11~13
出力切替
15V / 18V / 21V / 24V
色(羽根)
ブルー
注意
※空調作業服は別途購入になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする