Panasonic(パナソニック)
ダクト用中間部材 フィルター 天井埋込形換気扇用
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
04944367
品番
FY-FK27【ワケあり】
在庫数量:残り20点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,698
¥
1,398
バスケットに入れる
ホコリをキャッチし、本体内部の汚れを抑えます。取り付け、取り外しも簡単。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
天井埋込形換気扇用
適合機種
ルーバー:L81、L82、L55、L56、L34タイプ・ルーバー同梱タイプ:S7タイプ、SG7タイプ、SK7タイプ
寸法A(mm)
305
寸法D(mm)
83
寸法B(mm)
240
寸法C(mm)
215
注意
※樹脂製の本体への取付けはできません。
※浴室、台所での使用はできません。