曜日別特売
23060.0022【ワケあり】 平面ワッシャー、DIN6340熱処理済み Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 04944586

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平面ワッシャー、DIN6340熱処理済み

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は内径など13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
内径(Φmm)
23
注文コード
04944586
品番
23060.0022【ワケあり】
在庫数量:残り34点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)アウトレット
¥849¥689
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
外径(Φmm)
50
厚さ(mm)
8
質量(g)
86
内径(Φmm)
23
適合ねじ
M22
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
この寸法のものはDIN規格にはありません
材質
熱処理鋼/熱処理/打ち抜き加工後機械修正/リン酸塩処理

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする