曜日別特売
M-19B【ワケあり】 ハイマウント M・MYシリーズ 倉敷化工 04944611

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M-19B【ワケあり】 ハイマウント M・MYシリーズ 倉敷化工 04944611
M-19B【ワケあり】 ハイマウント M・MYシリーズ 倉敷化工 04944611
M-19B【ワケあり】 ハイマウント M・MYシリーズ 倉敷化工 04944611
M-19B【ワケあり】 ハイマウント M・MYシリーズ 倉敷化工 04944611

ハイマウント M・MYシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
仕様
防振性と安定性をバランスよく支持したい場合に適します。
材質(ボルト)
SS400
注文コード
04944611
品番
M-19B【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)アウトレット
¥12,980¥9,998

優れた防振性能。
レイアウトの変更自由。
用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。
床を汚しにくい特殊ゴムを使用。
レベル調整が可能。特にハンドルタイプは調節が簡単。
床の勾配に合わせて設置が可能。(±3度)
Mシリーズは、油、オゾンに強い耐久性に優れた特殊ゴムを使用。
MYシリーズは、ハイダンピングラバーの採用で大幅な減衰効果。
床に置くだけで使用が可能です。また、特殊ゴムの採用で耐油性・耐久性にも優れています。
標準特性で、防振性と安定性をバランスよく支持した場合に適します。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法D1(Φmm)
190
寸法H(mm)
56
寸法L(mm)
120
寸法TH(mm)
164
高さTH(mm)
163
ボルト径d
M20
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
防振性と安定性をバランスよく支持したい場合に適します。
形状
丸形
色
シルバー
タイプ
標準特性
シリーズ
M
接続ねじ
M20
接続方式
片端おねじ
最大荷重(N)
25000
最小荷重(N)
12501
ばね定数(N/mm)
18300
取付可能ベッド厚(mm)
~51
レベル調整量(mm)
25
総寸法(mm)
70
最大調整量(mm)
25
許容荷重(N)
25000
材質(ボルト)
SS400
材質(防振ゴム)
クロロプレンゴム
特性
耐久性/耐油性
適合用途
防振/除振/防音
注意
※傾斜面設置(許容勾配/3度以下)の場合は最大調整量の50%以下でレベリングして下さい。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする