- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- 温度測定範囲(℃)
- -60~155
- 分解能(℃)
- 0.1
- 記憶容量
- 16000
- 防水性
- IP64(防まつ型/生活防水)
- 防塵防水性能
- IP64
- チャンネル数
- 1ch.(外付センサ)
- センサー
- サーミスタ
- 質量(g)
- 約55(電池含む/センサ除く)
- センサータイプ
- 外付け
- 付属品
- 温度センサ (TR-5106) リチウム電池 LS14250, ストラップ
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 適合機種
- (データ収集機)コミュニケーションポート/TR-50U2・TR-50U・TR-50C、データコレクタ/ TR-57DCi ・TR-57U・TR-57C・RTR-57U・RTR57C、動作確認済みの携帯電話
- 電源
- リチウム電池(LS14250)×1
- 測定項目
- 温度
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 62×47×19(突起部、センサ除く)
- 本体質量(g)
- 約45
- 精度
- (平均±0.3℃)-20~80℃、(平均±0.5℃)-40~-20℃/80~110℃、(平均±1.0℃)-60~-40℃/110~155℃
- 温度精度
- (平均±0.3)-20~80℃、(平均±0.5)-40~-20℃/80~110℃、(平均±1.0)-60~-40℃/110~155℃
- 測定対象
- 温度
- 通信方式
- (赤外線)IrPHY1.2省電力方式相当
- インターフェース
- 光通信
- 動作環境
- 温度/-40~80℃(市販のリチウム電池を使用する場合は-20℃~60℃)
- 測定要素
- 温度
- 電池寿命
- 約4年
- 液晶表示
- 測定温度、記録状態、記録モード、赤外線通信機能の状態、電池寿命警告、温度単位、フルデータ、センサ末接続、測定範囲オーバー、上下限値オーバー
- 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
- 62×47×19(突起部、センサ除く)
- インターフェイス
- (通信)光通信/赤外線通信
- 通信速度
- フルデータの吸い上げにかかる時間/(光通信)約150秒、(赤外線通信)約40~120秒
- 応答性
- -
- 記録モード
- エンドレス(記録数が16000個を超えると一番古いデータから上書きし、記録を続けます。)/ワンタイム(記録データ数が16000個に到達すると記録を停止します。)
- データ記録件数
- 16000個
- 記録間隔
- 1・2・5・10・15・20・30秒/1・2・5・10・15・20・30・60分の 15通り
- 記録開始
- 即時スタート/予約スタート
- 通信インターフェース
- 光通信