アワーブレーン環境設計
【レンタル】マックゲイジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
レンタル日数(日)
120
5
¥9,898
10
¥11,980
15
¥13,980
30
¥19,980
60
¥31,980
90
¥43,980
120
¥54,980
延長9
¥3,598
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04945487
品番
PZM-DGM-60A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
目盛盤表示により、数値を直接確認可能
水平面・凹凸面どちらにも対応
小型・軽量で持ち運びやすい設計
JIS規格工場で製作された精密構造
切取試験が不要で、被覆材を損なわない測定方式
用途
外壁弾性塗膜の厚み確認、屋上樹脂防水塗膜の厚み管理、樹脂塗膜床の仕上げ確認、断熱吹付層の厚み測定
質量(g)
約220
寸法(mm)
120×55×30
測定範囲(mm)
0~10
分解能
1/100mm
商品構成
本体、キャップ、貫入検出針(予備)×3、定盤、六角レンチ(大・小)、取扱説明書、収納ケース
サービス分類
レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,360
/
税込
¥
1,496
北海道地方
数量1につき
¥
1,840
/
税込
¥
2,024
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません