京セラ
チップ RNGN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
厚さ(mm)
7.94
4.76
7.94
材質
A66N
A65
A66N
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
04947467
品番
RNGN120700S01525 A66N
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
(材質)
アルミナ-炭化チタン系セラミック。高硬度材加工に最適なゴールドコートセラミック。
切刃長さ(mm)
12
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
7.94
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.03
チップブレーカ
なし
トラスコ品番
646-4564
材質
A66N
形状
円形
内接円直径(Φmm)
12
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。