京セラ
ホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
寸法h(mm)
8
注文コード
04949856
品番
SDJCL 0808F-07F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,800
この商品は
寸法h
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
用途
一般外径ホルダ(外径・倣い加工)
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
勝手
左
寸法b(mm)
8
寸法h(mm)
8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。