京セラ
ホルダー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
寸法h(mm)
12
注文コード
04949917
品番
SDJCL1212H-11
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法h
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
用途
一般外径ホルダ(外径・倣い加工)
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
勝手
左
トラスコ品番
647-2559
寸法b(mm)
12
寸法h(mm)
12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。