曜日別特売

ホルダ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個寸法h(mm)20トラスコ品番175-2111注文コード04950075品番SDJCR2020K-11
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
用途一般外径ホルダ(外径・倣い加工)寸法b(mm)20寸法h(mm)20適合チップひし形55°勝手クランプシステムスクリュークランプ方式切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)7トラスコ品番175-2111
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40549336
2020-12-18
用途: DCMT070204GK PV720を付けて使用

旋盤でDCMT070204GK PV720を付けて使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする