ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個寸法h(mm)10注文コード04951107品番SDXCL 1010F-07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,800
用途一般外径ホルダ(外径・端面・倣い加工)寸法b(mm)10寸法h(mm)10適合チップひし形55°勝手クランプシステムスクリュークランプ方式切込み角Kr(°)100チップ逃げ角(°)7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04951107SDXCL 1010F-0740549731SDXCL1010JX-07SDXCL 1010F-07 ホルダ 京セラ 40549731ホルダ京セラ1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする