ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個寸法h(mm)16注文コード04951134品番SDXCL 1616H-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200
寸法b(mm)16寸法h(mm)16適合チップひし形55°勝手クランプシステムスクリュークランプ方式切込み角Kr(°)100チップ逃げ角(°)7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする