京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
寸法h(mm)
10
注文コード
04951143
品番
SDXCR 1010F-07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,800
この商品は
寸法h
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途
一般外径ホルダ(外径・端面・倣い加工)
寸法b(mm)
10
寸法h(mm)
10
適合チップ
ひし形55°
勝手
右
クランプシステム
スクリュークランプ方式
切込み角Kr(°)
100
チップ逃げ角(°)
7
トラスコ品番
647-3113
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。