京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
寸法h(mm)
16
注文コード
04951177
品番
SDXCR 1616H-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,200
この商品は
寸法h
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
適合
クランプスクリュー:SB4085TR
レンチ:FT-15
用途
一般外径ホルダ(外径・端面・倣い加工)
寸法B(mm)
16
寸法F1(mm)
20
寸法L1(mm)
100
寸法b(mm)
16
寸法h(mm)
16
適合チップ
ひし形55°
勝手
右
クランプシステム
スクリュークランプ方式
切込み角Kr(°)
100
チップ逃げ角(°)
7
トラスコ品番
647-3148
H1=h
16
基準コーナーR
0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。