曜日別特売
PSTS-LB6-5-RB42LA ピコシンクロ ストローク5mm PSTS-LB6-5-RB42シリーズ New-Era(ニューエラー) 04952285

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピコシンクロ ストローク5mm PSTS-LB6-5-RB42シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個仕様●適合シリンダ径(mm):6●作動方式:複動●最大積載量:0.1kg●配管接続口径:M3×0.5●使用流体:空気●材質/仕上:ガイドテーブル:ステンレス鋼●コード番号:224-9371注文コード04952285品番PSTS-LB6-5-RB42LA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥47,600販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。

仕様●適合シリンダ径(mm):6●作動方式:複動●最大積載量:0.1kg●配管接続口径:M3×0.5●使用流体:空気●材質/仕上:ガイドテーブル:ステンレス鋼●コード番号:224-9371アズワン品番68-1275-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする