RL005 サングラス ROULEUR Classic MAGICSHINE 04952390

サングラス ROULEUR Classic

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04952390
品番
RL005
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

【ポリカーボネートレンズ】耐衝撃性に優れ、紫外線を100%カットするレンズ。
【ラップアラウンド型PCレンズ】目を完全に保護します。
【6ベースカーブレンズ】周辺視野の拡大と安全性の向上。
【セミフレーム】スポーティーな雰囲気を醸し出しています。
【OAR背面コーティング】最適な反射防止効果。
【汚れ防止コーティング】保護性能が向上し、お手入れも簡単です。
【通気性設計】通気性が向上し、クリアな視界を実現します。
【滑り止め加工を施したゴム製のノーズパッドとテンプルチップ】優れたグリップ力で、しっかりとフィットします。

用途
レンズ素材:ポリカーボネート(PC)
フレーム素材:TR90 + 熱可塑性ゴム(TPR)
フィルタータイプ:ノーマル
フィルターカテゴリ:CAT.3
光学コーティング技術:REVO + OAR + 汚れ防止コーティング
紫外線対策:100% UV400
重さ:29g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする